- 工具の通販モノタロウ
- ねじ・ボルト・釘/素材
- ねじ・ボルト・釘
- ねじ
- ドアクローザー ネジのおすすめ人気ランキング
ドアクローザー ネジのおすすめ人気ランキング
2026/01/07更新219件の「ドアクローザー ネジ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「丸皿ねじ」、「クローザー部品」、「ステンレス 小ねじ 皿 M6」などの商品も取り扱っております。
材質
SUSXM7
頭部形状
丸皿
穴の形状
十字穴
材質
ステンレス
十字穴番号
2
表面処理
ブラック
頭部形状
丸皿
穴の形状
十字穴
材質
ステンレス
用途玄関ドア用ドアクローザ
適合
ポルト
セット内容
本体、アーム、リンク、ブラケット、取付板、スパナ、キャップ各1、六角ボルトM5x0.8L=12:2本、丸皿小ねじ(P=0.8)M5x16:4本、M5x20:4本、M5x12:2本、ラベル:1、取説:1
本体薄型。木製ドアはもちろんアルミドア、軽量スチールドア等色々なドアに幅広く適応。本体は2本のネジで取付。閉扉速度調整は2バルブ方式。左右兼用タイプ。本体を表裏逆にし、閉扉速度調整バルブを吊元側に向けて使用してください。
色
シルバー
適合扉高さ(mm)
2100
適合扉幅(mm)
900
適合扉質量(kg)
45以下
勝手
左右兼用
タイプ
パラレル型
シリーズ
ドアクロ―ザ 5000シリーズ
材質
SUS316L
十字穴番号
2
ねじピッチ(mm)
0.7
頭部形状
丸皿
寸法k(mm)
2.3
寸法m(mm)
4.7
穴の形状
十字穴
寸法dk(mm)
8
ねじの呼び
M4
本体薄型。木製ドアはもちろんアルミドア、軽量スチールドア等色々なドアに幅広く適応。本体は2本のネジで取付。閉扉速度調整は2バルブ方式。左右勝手があります。
材質/仕上
鉄/ユニクローム
十字穴番号
#2
頭部形状
丸皿
穴の形状
十字穴
材質/仕上
ステンレス(SUSXM7)
頭部形状
皿
穴の形状
十字穴
用途断熱玄関ドア用ドアクローザ
セット内容
本体・アーム・リンク・ブラケット・取付板・キャップ:各1、+M5x16丸皿ねじ・丸皿小ねじ・+Φ5x25丸皿タッピン・+M5x14皿小ねじ:各4、+M5x12丸皿小ねじ・六角ボルト:各2、シール:1
適合
フェイス
材質
ステンレス
十字穴番号
2
表面処理
ブラック
頭部形状
皿小頭
穴の形状
十字穴
「ラクラク取り替え」が自慢です。壊れたドアクローザの取り付け穴をそのまま使用する取替用ドアクローザです。調子が悪い、または壊れたドアクローザを誰でも簡単に取り替えできる、取替用ドアクローザです。ドアクローザはメーカーや機種によって取り付けのネジ穴位置は違いますが、この取換用ドアクローザはフリーアジャストブラケットとスライド取付板で、ほとんど全メーカー全機種のネジ穴に対応。ドアと上枠のネジ穴をそのまま使えるので、ドリルを使ったスチールドアなどの面倒な穴あけ作業、ネジ穴作業がほとんど必要ありません。
適合扉幅(mm)
900以下
勝手
左右兼用
仕様
ラッチング・アクション、3バルブ調整、閉鎖速度:第2速度
材質
本体/アルミダイカスト、パーツ/スチール
タイプ
パラレル型
本体寸法(mm)
229×50×48
耐久性
30万回
ストップ角度
70~180度まで
用途勝手口ドア用ドアクローザ
セット内容
外付型本体ユニット、アーム、ブラケット、リンク、キャップ、取付ねじ
適合
セリード(00~07)
材質
ステンレス(SUSXM7)
頭部形状
皿小頭
穴の形状
十字穴
ドライバーで取付可。
用途クレセント、丁番、カムラッチハンドル、ドアクローザ、錠前(内締り)、玄関・ドア等の取手、窓・テラスの引手、カーポート
適合材
アルミ・スチール(樹脂サッシは不可)
材質
SUS304
奥行(mm)
(框)12
用途玄関ドア用ドアクローザ
適合
コンポーレ1800
セット内容
本体:1個、アーム:1個、リンク:1個、ブラケット:1個、取付板:1個、ピニオンキャップ:1個、+丸皿小ねじ:2個、+タッピンねじ丸皿(3種):各1個、+タッピンねじ丸皿(1種):4個
色
こはく
1セット
¥14,980
税込¥16,478
5日以内出荷